Yksilasiset suojalasit

Tuote nro.: 096803 CLEAR
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 195 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Linssin sävy Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • UV-suoja: Vakio
  • Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Yleinen nimitys CE HO EN 166 F
Terän nimitys 2C-1,2 HO 1 FT
UV-suoja Vakio
Kehyksen tyyppi Kehyspehmusteet
Linssimateriaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Suojalasit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 096803 CLEAR
EAN / GTIN 4045197871947
Valmistajan numero 096803 CLEAR
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yhtenäislinssiset, kevyet, miellyttävät ja saranattomat suojalasit, joissa on 2-komponenttiset Flex-sangat. Pehmeät nenätyynyt takaavat käyttömukavuuden. Kaarevat linssit takaavat erittäin hyvän sivusuojauksen ja esteettömän, 180-asteisen näkökentän. 100 % metalliton.
Suojalasien pinnoite kestää hyvin vähäisiä naarmuja, mutta se ei kuitenkaan saavuta täyttä EN 166 -standardin mukaista naarmuuntumattomuutta (K-merkintä).

Standardi:

EN 166; EN 170

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojaavat silmiä vähäenergisiltä (45 m/s) korkean nopeuden hiukkasilta.
  • Käytetään -5 ...55 °C:n lämpötiloissa.

Väärinkäyttö
  • Ei suojaa vaarallisen voimakkailta IR-/UV-säteiltä, kemiallisilta, termisiltä ja sähköisiltä vaaroilta.
  • Ei saa käyttää toisten silmälasien päällä.
  • Mitään osia ei voi korvata tai vaihtaa toisiinsa.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.