{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Kemikaalinkestävyys | KPT | |
| Materiaali | Nitriili | |
| Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti | |
| Rungon materiaali | Nitril | |
| Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
| Paksuus | 0,07 mm | |
| Pituus | 240 mm | |
| Sisältö | 100 | |
| Paino | 3,8 g | |
| Väri | musta | |
| Käyttöalue | Tarkkuus | |
| Käsineen koko | 7 | |
| AQL | 1,5 | |
| Käyttö | kertakäyttöinen | |
| Suojausluokka | Luokka III | |
| Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
| Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
| Tuotekoodi | 094785 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197974808 | |
| Valmistajan numero | 094785 7 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |