Kemikaalisuojakäsineet Camapren® 720, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094774 7
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
409 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi A (AKLMOT)
  • Viiltosuojaluokka: 0

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Camapren®
sähköstaattinen ominaisuus 0,5 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti
Valmistajamerkintä Camapren 720
Käsineen koko 7
EN 374 Tyyppi A (AKLMOT)
Kemikaalinkestävyys AKLMOT
EN 388 1111X
Materiaali Lateksi
Rungon materiaali Lateksi
AQL 0,65
Käyttöalue Allround
Pituus 300 mm
Paksuus 0,65 mm
Väri musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 138 g
Viiltosuojaluokka 0
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094774 7
EAN / GTIN 4008198772071
Valmistajan numero 072007141E
Valmistaja/vastuuhenkilö Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
Camapren® 720. Hyvä kestävyys monia kemikaaleja vastaan. Anatominen muotoilu mahdollistaa väsymättömän työskentelyn. Hyvä joustavuus ja erityinen kämmenprofiili mahdollistavat parhaan mahdollisen tuntuman ja pitävän otteen.
Polykloropreenistä ja luonnonlateksista valmistettu kemikaalisuojakäsine.

Standardi:

Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.