Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® Solvex® 37-900, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094743 7
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    8,90 € / 1 pari
  • alkaen 12 pari
    7,42 € / 1 pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi A (AJKLOPT)
  • Viiltosuojaluokka: F

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja AlphaTec®
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti
Käsineen koko 7
EN 374 Tyyppi A (AJKLOPT)
Kemikaalinkestävyys AJKLOPT
EN 388 4101X
Materiaali Nitriili
Rungon materiaali Nitril
AQL 0,65
Käyttöalue Allround
Pituus 380 mm
Paksuus 0,43 mm
Väri pun.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 52,6 g
Viiltosuojaluokka F
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Nitril
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094743 7
EAN / GTIN 076490447113
Valmistajan numero 37-900/7
Valmistaja/vastuuhenkilö Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Huippuluokan nitriilisuojakäsine hyvin vaarallisten kemikaalien käsittelyyn. Uudenlainen nitriilikalvo saa aikaa suuremman kulumisen- ja kemikaalinkestävyyden. Asettaa mekaanisen kestävyyden uuden standardin, sillä sen ainutlaatuinen hankauksen- ja pistonkestävyys on kaksinkertainen muihin nykyisin saatavilla oleviin nitriilikäsineisiin verrattuna. 100-prosenttinen kappaletarkastus: Jokaisen yksittäisen käsineen tiiviys ja vioittumattomuus tarkastetaan ennen toimitusta.

Standardi:

Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.