{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
| EN 374 | Tyyppi A (JKOPST) | |
| Kemikaalinkestävyys | JKOPST | |
| EN 388 | 1000X | |
| Materiaali | Nitriili | |
| Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
| Rungon materiaali | Nitril | |
| Paksuus | 0,15 mm | |
| Pituus | 280 mm | |
| Sisältö | 50 | |
| Väri | musta | |
| Käsineen koko | 7 | |
| Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
| AQL | 1,5 | |
| Käyttö | kertakäyttöinen | |
| Suojausluokka | Luokka III | |
| Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
| Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
| Tuotekoodi | 094712 7 | |
| EAN / GTIN | 4059904041158 | |
| Valmistajan numero | 8330 GR.S | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |