Käsinepari uvex profi ergo XG20, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094427 7
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    9,37 € / 1 pari
  • alkaen 10 pari
    7,81 € / 1 pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex profi ergo
EN 388 3121X
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Käyttöalue Heavy Duty
Väri harmaa/oranssi
Käsineen koko 7
Paino 93 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094427 7
EAN / GTIN 4048612031315
Valmistajan numero 6020807
Valmistaja/vastuuhenkilö Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Kuvaus

Malli:

uvex profi ergo XG20. Puuvillakäsine, jossa on Multilayer-täyspinnoite nitriilikautsusta ja innovatiivinen nitriilivaahtopinnoite uvex Xtra Grip -teknologialla erittäin pitävän otteen saamiseksi öljyisistä kohteista.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.