• Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Käytettävissä oleva vaihtoehto:

Käsinepari Polytril™, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094370 7
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G
  • Viiltosuojaluokka: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Polytril™
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
Valmistajamerkintä Polytril
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 4121X
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Pituus 220 mm - 260 mm
Väri valkoinen / harmaa
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käsineen koko 7
Paino 36-50 g
Neulosteknologia 13G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Hyvä
Öljypito Erittäin hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka 1
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094370 7
EAN / GTIN 3603835500034
Valmistajan numero 2232230-07
Valmistaja/vastuuhenkilö Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Kuvaus

Malli:

Polytril™. Nitriilipinnoitteella varustettu käsine pienten osien käsittelyyn rasvaisissa, kosteissa ja likaisissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.