Käsinepari, Käsineen koko: 6

Tuote nro.: 094342 6
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
8 900 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 13G

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Sopii allergikon iholle
EN 388 4131X
Rungon materiaali Polyamidi
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 255 mm
Väri musta
Käsineen koko 6
Neulosteknologia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094342 6
EAN / GTIN 4067263783404
Valmistajan numero 094342 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

PU-pinnoitettu asennuskäsine tarkkoihin töihin kuivassa työympäristössä. Hyvä sormituntuma, erittäin hengittävä. Soveltuu erityisesti pienten elektroniikka-osien tarkkaan käsittelyyn, huoltotöihin, tarkastuksiin, asennustöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ympäristöystävällinen, 100 % muoviton pakkaus.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Optimaalinen suojavaikutus vain, kun suojattava alue on kokonaan peitossa. Tarkista lukituksella varustetuissa suojakäsineissä, että lukitus on tiukassa. Suojakäsineet eivät saa liukua. Valitse sopiva käsinekoko.
  • Suojaavat käsiä mekaanisilta riskeiltä, hiertymiltä, rakoilta ja muilta pinnallisilta tapaturmilta.

Väärinkäyttö
  • Eivät suojaa kemiallisilta, mikrobiologisilta, lämmön ja sähkön aiheuttamilta vaaroilta eikä viilloilta.
  • Ei saa käyttää pyörivien koneosien lähellä.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.