{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | MASTER FIT | |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
| Sisältö | 1 | |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; Soveltuu kosketusnäytöille | |
| EN 388 | 4131X | |
| Rungon materiaali | Lycra ® / polyamidi | |
| Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
| Käyttöalue | Tarkkuus; Allround | |
| Pituus | 255 mm | |
| Väri | sininen / musta | |
| Käsineen koko | 6 | |
| Neulosteknologia | 15G | |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
| Suojausluokka | Luokka II | |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Tuotekoodi | 094302 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406295257 | |
| Valmistajan numero | 094302 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |