Puolikenkä, musta GX 155 XP ESD, S1P, EU-kokojärjestelmä: 35

Tuote nro.: 092746 35
Uusi tuote
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Suojausluokka: S1P
  • Varvassuojuksen materiaali: Teräs
  • Naulaanastumissuojaus: Tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GX
Sukupuoli Naisille
Suojausluokka S1P
Varvassuojuksen materiaali Teräs
Naulaanastumissuojaus Tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 35
Väri musta
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092746 35
EAN / GTIN 4043692461731
Valmistaja/vastuuhenkilö ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Kuvaus

Malli:

Naisten turvakengät GX 155 XP ESD, erityinen naisten malli women′s fit.
  • Verkkopintamateriaali, jossa on funktionaalinen Active-X-vuori optimaalista kosteuden säätöä varten.
  • Metalliton naulaanastumissuoja XP®-välipohjalla.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, painetta keventävä sisäpohja ja reagoiva pohjateknologia.
  • clima-stream®-ratkaisu takaa kengän maksimaalisen hengittävyyden.
  • SPORTY-pohjateknologia, joka on mukautettu erityisesti naisten jalkoihin sopivaksi maksimaalisen mukavuuden takaamiseksi.
  • ESD-varustelu.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC