Nilkkurit, mustat/siniset SL 845 XP®, S3, EU-kokojärjestelmä: 36

Tuote nro.: 092033 36
Uusi tuote
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Alumiini
  • Naulaanastumissuojaus: Tekstiili
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SL
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Alumiini
Naulaanastumissuojaus Tekstiili
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 36
Väri musta/sininen
Tuotetyyppi Turvasaappaat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092033 36
EAN / GTIN 4043692278803
Valmistajan numero 65200 36
Valmistaja/vastuuhenkilö ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Kuvaus

Malli:

Kevyt turvakenkä korkealaatuista, pehmeää nahkaa, erityisen hengittävä. Korkea energian palautuminen INNOFLEX-järjestelmän ja dynaamisen liiketuen ansiosta. Ihanteellinen koville teollisuuslattioille. Lesti 10. Eri leveyksiä käytettävissä.
  • Pysyvä, aktiivinen kosteuden säätö funktionaalisen Active-X-vuoren ansiosta.
  • Metalliton naulaanastumissuoja XP®-välipohjalla.
  • Alumiinikärkisuojus.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, painetta keventävä sisäpohja ja reagoiva pohjateknologia.
  • MPU® INNOFLEX -pohjallinen, jossa on joustavat urat luonnollista liikkumista varten ja iskuvoimaa pehmentävä alue kantapäässä.
  • ESD-varustelu.

Vedenpitävä sileä nahka takaa pitkäaikaisen vesitiiviyden ja kestoiän.
Nauhasaappaat, joissa on kengännauhat.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC