• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Työhousut CHELSEA EVOLUTION, musta / oranssi, Valmiskoot DE: 60

Tuote nro.: 091827 60
Koko-opas

Housujen / haalareiden kokotaulukko

HELLY HANSEN® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin HELLY HANSEN® osalta

Miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Näin mitataan

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 21 % polyesteriä; 79% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 295
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CHELSEA EVOLUTION
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 21 % polyesteriä; 79% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 295 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta / oranssi
Valmiskoot DE 60
Tuotetyyppi Työhousut

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091827 60
EAN / GTIN 7040055696097
Valmistajan numero 77445_992-60
Valmistaja/vastuuhenkilö Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Kuvaus

Malli:

CHELSEA EVOLUTION -housut kestävää Chelsea-kangasta, jonka suuri puuvillapitoisuus tekee housuista miellyttävät kuumina kesäpäivinä.
Neljään suuntaan joustava kangas mahdollistaa suuren joustavuuden ja liikkuvuuden.
  • Takataskut.
  • YKK®-vetoketju edessä.

Huoltohousut, joissa on kapeat taskut etupuolella, farkkumainen malli.

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.