{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | PRO-LINE | |
| Kangaskoostumus | 65% puuvillaa; 33% polyesteriä; 2% muita kuituja | |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 350 g/m2 | |
| Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun | |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
| Väri | laivastonsininen / vaaleansininen | |
| Valmiskoot DE | 44 | |
| Standardi | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
| Tuotetyyppi | Huomiolappuhaalari |
| Tuotekoodi | 091726 44 | |
| EAN / GTIN | 4057121337139 | |
| Valmistajan numero | 2652306-604-44 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |