{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
| Kangaskoostumus | 44 % modakryyliä; 30 % polyesteriä; 20 % polyamidi; 5 % aramidia; 1% erikoiskuitu | |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 260 g/m2 | |
| Pesu | Soveltuu teolliseen pesuun; Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun | |
| Väri | keltainen / merensininen | |
| Vain yksi koko | S | |
| Standardi | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa; DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
| Tuotetyyppi | Huomiotakki |
| Tuotekoodi | 091680 S | |
| EAN / GTIN | 7330509625941 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |