• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kemikaalisuojalappuhaalarit CHEMcomfort Antistatic, antrasiitti, Valmiskoot DE: 54

Tuote nro.: 091539 54

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 235
  • Pesu: Kirjopesu 95 °C:ssa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13034

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 99% polyesteriä; 1% hiilikuitu
Materiaalin paino / kankaan paksuus 235 g/m2
Pesu Kirjopesu 95 °C:ssa
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri antrasiitti
Valmiskoot DE 54
Standardi EN 13034
Tuotetyyppi Kemikaalisuojahousut

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091539 54
EAN / GTIN 4050274252274
Valmistajan numero 02006 50002 007 58-54
Valmistaja/vastuuhenkilö HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Kuvaus

Malli:

Vaatteet yhdistävät kemikaalisuojan pysyvästi antistaattisiin ominaisuuksiin kevyessä kankaassa. Erikoisvalmistusprosesseihin.
Sivulta puettavat lappuhaalarit.
  • Joustavat soljelliset henkselit.
  • Edessä läppätasku.
  • Peitetty nappikiinnitys.
  • Kaksi sivutaskua ja läpällinen takatasku.
  • Mittatasku.

Käyttöalue: Auto-, teräs, kemianteollisuus, galvanointi, akkujen valmistajat, laboratoriot.

Standardi:

  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1149-5

Ohje:

Muut värit tilauksesta. Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.