Hitsaajan suojatakki, Vain yksi koko: M

Tuote nro.: 091435 M
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

HOLEX Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin HOLEX osalta

Normaalit miesten koot
Tilauskoko DE Koko INT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Tukevat miesten koot
Tilauskoko DE Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Tilauskoko DE Koko INT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Näin mitataan

pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 100 % nahkaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 1200
  • Standardi: DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100 % nahkaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 1200 g/m2
Vain yksi koko M
Standardi DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Tuotetyyppi Hitsaajan suojatakki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091435 M
EAN / GTIN 4067263449737
Valmistajan numero 091435 M
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Lämmön- ja liekinkestävä vaatetus, joka on valmistettu kestävästä ja joustavasta naudan haljasnahasta yhdistettynä vaikeasti syttyvään kankaaseen. Sähköeristetyt painonapit ja paloturvalliset tarranauhat. Vaatetus suojaa liekeiltä, sulan materiaalin roiskeilta ja säteilylämmöltä hitsauksen, hionnan tai polttamisen aikana.
Hitsaajan suojatakki, jossa on hitsausroiskeilta suojaava pystykaulus.
  • Kaksinkertainen nahkavahvike etuosan painonappilistassa.
  • Tilava nahkasisätasku.
  • Niskan ja olkapäiden vuori paloa hidastavaa puuvillaa.

Standardi:

EN ISO 11611:2015 luokka 2 A1 + A2

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojaa hitsauksen aiheuttamilta tunnistetuilta vaaroilta, kuten liekeiltä, sulan materiaalin roiskeilta, säteilylämmöltä ja lyhytaikaiselta sähköiskulta.
  • Jos sähköiskun tai jännitteisten osien aiheuttama riski on kohonnut, tarvitaan EN ISO 11611 -standardin mukainen ylimääräinen sähköeristys, joka suojaa jännitteisiltä sähköjohtimilta 100 V = (DC) asti.
  • Tätä tuotetta voidaan käyttää kaikissa kaarihitsausmenetelmissä, kuten MMA-, MIG/MAG-, TIG-, plasma-, mikro-, piste- ja kaasuhitsauksessa sekä plasma- ja polttoleikkauksessa, saumauksessa, juottamisessa ja lämpökaariruiskutuksessa.
  • Koska käyttötarkoitukset vaihtelevat, on käyttäjän vastuulla määrittää oikea tuote kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Väärinkäyttö
  • Älä koskaan aseta kuumalle pinnalle.
  • Ei suojaa pitkäaikaisilta korkeilta jännitteiltä.
  • Ei suojaa iskujen aiheuttamilta vaaroilta.
  • Ei suojaa räjähtäviltä aineilta tai syövyttäviltä nesteiltä.
  • Älä upota veteen.
  • Tuotetta ei saa käyttää, jos se on tulenarkojen materiaalien saastuttama.
  • Ei saa käyttää tiloissa, joissa ilmakehän happipitoisuus on kohonnut.
  • Sähköinen suojaus heikkenee, kun vaatteet ovat märkiä, likaisia tai hikisiä.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.