• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Poolopaita PW2, tummansininen / kuninkaansininen, Vain yksi koko: L

Tuote nro.: 091392 L
Koko-opas

Koko-opas

PORTWEST® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin PORTWEST® osalta

Housut ‌miesten koot
Tilauskoko DE Tuuma kokoinen Vyötärönympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Miesten maksimi koot
Koko INT Tilauskoko DE Rinnanympärys cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Housut naisten koot
Tilauskoko DE Tuuma kokoinen Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Yläosat naisten koot
Koko INT Tilauskoko DE Rinnanympärys cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Näin mitataan

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 55% polyesteriä; 45% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 144
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PW2
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 55% polyesteriä; 45% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 144 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri tummansininen / kuninkaansininen
Vain yksi koko L
Tuotetyyppi Pikeepaita

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091392 L
EAN / GTIN 5036108357529
Valmistajan numero PW210NRRL
Valmistaja/vastuuhenkilö Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Kuvaus

Malli:

PW2-mallisto, jossa on dynaaminen kaksivärinen design ja kontrastipaneelit, sopii erinomaisesti yhtenäisen yritysilmeen luomiseen. Koko mallisto on valmistettu ilman paljaita metalliosia, joten se on naarmuttamaton.
Hengittävästä materiaalista valmistettu kapeanmallinen ja kevyt poolopaita, jossa on sivuhalkiot.
  • Piilotettu nappilista.
  • Silmukka silmälasien tai kynän kiinnittämistä varten.