{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | ACTIVIQ | |
| Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
| Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
| Kangaskoostumus | 35% puuvillaa; 65 % polyesteriä | |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 270 g/m2 | |
| Pesu | 60 °C hienopesu | |
| Valkaisu | ei valkaisua | |
| Kemiallinen pesu | hellävarainen puhdistus tetrakloorieteenillä | |
| Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) | |
| Silitys | kohtalaisen kuuma, 150 °C asti. | |
| Väri | sininen/musta | |
| Vain yksi koko | S | |
| Tuotetyyppi | Työtakki |
| Tuotekoodi | 091202 S | |
| EAN / GTIN | 4053813269931 | |
| Valmistajan numero | 1250 5365-4699-S | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |