Miesten joustava paita, vaaleansininen, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 090275 S
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

CLIQUE Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin CLIQUE osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Kauluksen koko cm Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Korkeus cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 97% polyesteriä; 3% elastaania
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 110
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 97% polyesteriä; 3% elastaania
Materiaalin paino / kankaan paksuus 110 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri vaaleansininen
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi paita

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 090275 S
EAN / GTIN 7332413666461
Valmistajan numero 027960-57-4
Valmistaja/vastuuhenkilö New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Kuvaus

Malli:

Yksivärinen, klassinen joustava pusero, jossa on korkea puuvillapitoisuus ja miellyttävän pehmeä tuntu. Hyvä liikkumisvapaus selässä olevan kaarrokkeen ansiosta. Erinomainen värilaatu.
Vasemmalla puolella rintatasku.