WypAll® L30 Ultra™ -pyyhinliinat Suurrulla, Tyyppi: W

Tuote nro.: 089282 W
Hinta per 1 kpl (0,05 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä L30 Ultra
Sopivuus puhdistukseen kyllä
Rep.kohdat 1000
Kerroksia 3
Hylsyn ⌀ 6 cm
Leveys 340 mm
Pituus 380 mm
kostea ei
sopii pitimeen/annostelijaan 089265, 089266, 089267
Paino 8 kg
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 089282 W
EAN / GTIN 5033848032532
Valmistajan numero 7359
Valmistaja/vastuuhenkilö Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Kuvaus

Malli:

WypAll® L30 -puhdistusliinasarjan etuja ovat repäisylujuus ja imukyky vaativissa puhdistustöissä. WypAll® L30 -puhdistusliinat jumborullassa puhdistusta ja huoltoa varten on ihanteellisia suureen rasitukseen, teollisten nesteiden pyyhkimiseen sekä osien ja komponenttien puhdistukseen. Sininen rulla on myös helposti havaittavissa kontaminaatiokriittisissä tiloissa. Näiden WypAll®-puhdistusliinojen laatu on sellainen kuin kertakäyttöisiltä puhdistusliinoilta odotetaan, mutta niillä on kuitenkin erinomainen repäisylujuus ja imukyky, mikä pienentää materiaalin kulutusta ja kustannuksia. WypAll® L30 -puhdistusliinoja voidaan käyttää puhdistus- tai desinfiointiaineiden kanssa. Nämä teolliseen käyttöön tarkoitetut puhdistusliinat sopivat testien perusteella käyttöön suihke- ja pyyhintäpuhdistukseen yhdessä peroksietikkahapon, vetyperoksidin ja kvaternaaristen ammoniumyhdisteiden (quats) kanssa.

Kuvaus:

  • erikoisleveä ja erikoispitkä jumborulla – 1 sininen rulla sisältää 1 000 sinistä, 3-kerroksista puhdistusliinaa.
  • Yksittäisen liinan mitat: 380 mm (P) x 340 mm (L).
  • Suuret rullat soveltuvat erityisesti suureille teollisuusalueille tai paikkoihin, joissa tarvitaan laaja-alaisia puhdistustöitä.
  • WypAll® L30 -puhdistusliinat ovat yhdisteltävissä useisiin Kimberly-Clark Professional™ -rullapyyheannostelijoihin.