Paperinen vakio-pyyhintäliinasarja Kaksiosainen (sininen), Tyyppi: W

Tuote nro.: 089103 W
Aseta hinta 2 kpl (0,03 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
512 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Aseta hinta 2 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

entinen Tork-nimitys 320
Rep.kohdat 2×1000
Kerroksia 2
Leveys 369 mm
Pituus 340 mm
Väri sininen
sopii pitimeen/annostelijaan F1, W1
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Valmistajan numero 128408
Valmistaja/vastuuhenkilö Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Kuvaus

Malli:

Vakiolaatuiset Tork-paperipyyhkeet (320): yksinkertaiseen pyyhintätarpeeseen
Laaja valikoima eriskoisliinoja pyyhkimiseen ja puhdistamiseen. Jokainen liina on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Sopivan hygienia-annostelijan avulla toteutat tehokkaan järjestelmän.
Valuneiden tai kaatuneiden nesteisen imeminen tai lian ja pölyn poistaminen on oikealla siivousliinalla huomattavasti tehokkaampaa ja toimivampaa. Kädet on suojattu epäpuhtauksilta ja kuumuudelta. Puhdistusliinoja on saatavilla rullana tai yksittäisiä liinoina. Tutustu erilaisiin Tork-tuotteisiin, jotka tekevät työympäristöstäsi puhtaamman, turvallisemman ja tehokkaamman. Kaikilla Tork-pyyhkeillä on FSC- ja EU-ympäristömerkki.

Sopii:

Paperirullateline nro 089160 F1, 089160 W1.