Monikäyttö-öljy, Sisältö (ml tai l): 500

Tuote nro.: 088025 500
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl (28,40 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 270 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml tai l) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS08 terveydelle vaarallinen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli suihkepullo
Sisältö 0,5 l
Väri läpinäkyvä
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila > 100 °C (DIN EN ISO 13736) °C
Vaarallisen aineen tunnus GHS08 terveydelle vaarallinen
Tuotetyyppi Monikäyttö-öljy/yleisöljy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 088025 500
EAN / GTIN 4067263140559
Valmistajan numero 088025 500
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

GARANT-monikäyttö-öljy soveltuu erinomaisesti voiteluun, puhdistukseen ja suojaukseen. Erinomaisen kapillaarisen vaikutuksensa ansiosta se tunkeutuu syvälle pienimpiinkin rakoihin, irrottaa pinttyneen lian ja varmistaa perusteellisen puhdistuksen. Samalla se muodostaa luotettavan voitelukalvon, joka estää korroosiota, poistaa tehokkaasti lentoruostetta eikä hartsiinnu. Monipuolinen suihke sopii optimaalisesti hartsiintuneiden rasvojen ja öljyjen poistamiseen ja monenlaisten komponenttien voiteluun. Lisäksi se suojaa ruosteelta ja vuotovirroilta, joten se soveltuu erinomaisesti työkaluille, koneille, elektronisille kytkennöille ja moottoreille. GARANT-monikäyttö-öljy ei sisällä happoja, silikoneja eikä teflonia.
Monikäyttö-öljy – ruosteenpoistoaine, voiteluaine ja ruosteenirrotusaine yhdessä tuotteessa

Laadukas monikäyttö-öljy on luotettava apulainen huollossa, hoidossa ja kunnossapidossa - niin kotioloissa, korjaamolla, ajoneuvoissa kuin teollisuudessakin. Monipuolisena ruosteenirrotus- ja poistoaineena ja voiteluaineena se yhdistää useita toimintoja yhdessä tuotteessa.

Monikäyttö-öljy, jolla on 5-in-1-vaikutus:
  • Voitelu: Vähentää kitkaa ja estää liikkuvien metalliosien kulumista.
  • Ruosteen irrottaminen: Irrottaa vaivattomasti jumiutuneet ruuvit, pultit ja ruosteiset liitokset.
  • Puhdistus: Poistaa rasvan, öljyjäämät, pölyn ja lian metallipinnoilta.
  • Korroosiosuojaus: Muodostaa suojakerroksen ruostetta ja kosteutta vastaan.
  • Veden syrjäyttäminen: Syrjäyttää tehokkaasti kosteuden – ihanteellinen vedelle altistumisen jälkeen.
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet:
    Monikäyttö-öljymme soveltuu yleiskäyttöön – auton ruosteenpoistoaineena, polkupyörän ketjujen voiteluöljynä, työkalujen hoitoaineena, ovien saranaöljynä, kontaktisuihkeena yms. Sopii täydellisesti kotinikkareille, ammattilaisille ja teollisuuteen.

    Ohjeita käyttöä varten:
    Suihkuta tai levitä valikoidusti. Anna vaikuttaa hetki ja pyyhi tarvittaessa liinalla. Ihanteellinen koneiden, lukkojen, työkalujen, elektroniikkakomponenttien, puutarhatyökalujen ja ajoneuvojen osien huoltoon.

    Edut yhdellä silmäyksellä:
    • 5 toimintoa yhdessä tuotteessa.
    • Suojaa pysyvästi korroosiolta.
    • Irrottaa jumiutuneet ja ruostuneet osat.
    • Soveltuu myös kontaktisuihkeeksi.
    • Kotitalouteen, autoon, korjaamoihin ja teollisuuteen.

    Ohje:

    GARANT-monikäyttö-öljy sopii erinomaisesti graniittimittauslevyjen hoitoon. Se on erittäin tehokas yhdessä GARANT GreenPlus Granite Cleaner -puhdistusaineen (431842 500) kanssa, joka on graniittimittauslevyjen erikoispuhdistusaine. Yhdessä ne tarjoavat optimaalisen ratkaisun puhdistukseen ja suojaukseen, mikä pidentää mittauslevyjen käyttöikää ja parantaa niiden tarkkuutta.