Vaihtoehtoinen tuote:

Teollisuus-saliharja Luonnonkookos, Pituus: 400mm

Tuote nro.: 087530 400
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
345 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

rungon leveys 400 mm
Harjan muoto täysin valmis
Runkomateriaali satulapuu
raaputuspelti ei
Varsijärjestelmä varsireikä
Sopii varteen, jonka ⌀ 24 mm
varustus Kookoskuitua
Käyttöalue – lika karkeammalle lialle
Tuotetyyppi Luuta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 087530 400
EAN / GTIN 4250560519542
Valmistajan numero 230100
Valmistaja/vastuuhenkilö NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Kuvaus

Malli:

Puurunko, reiän ø 24 mm, täysin varusteltu. Karkeammalle lialle. Luonnonkookos.