{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Ketjun ⌀ | 10 mm | |
| Hyötypituus | 1 m | |
| Kantavuus WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
| Kantavuus WLL β = 45° – 60° | 3 150 kg | |
| Tuotetyyppi | Tukiketju |
| Tuotekoodi | 086427 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002048768 | |
| Valmistajan numero | H210SL1TYP1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |