RFID Chip Plug 100 osaa, Tyyppi: PLUG

Tuote nro.: 085673 PLUG
Aseta hinta 100 kpl (3,22 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
206 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Aseta hinta 100 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Liitäntä: Hoffmann Group Connected

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija 10,2 mm
Korkeus 3,9 mm
Taajuus 13,56 MHz
Osien määrä 100
Liitäntä Hoffmann Group Connected
Sarja Hoffmann Group Connected
Tuotetyyppi RFID-tekniikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085673 PLUG
EAN / GTIN 2050002006553
Valmistaja/vastuuhenkilö Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Kuvaus

Malli:

Tämä tuote on yhteensopiva Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Etu:

Hoffmann Group Connected

Tämän tuotteen myötä saat käyttöösi työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Kunkin ohjelmistomoduulin avulla voidaan lisätä tuottavuutta.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Kommunikaatioon RFID-lukijan kanssa lyhytaaltoalueella.
  • RFID Chip varustetaan tehtaalla ID-tunnisteella.
  • Muiden tietojen tallentaminen ASCII-koodilla vaatii lisävarusteita.
  • Nro
  • 085762: Asennus tasaisille pinnoille.
  • Nro
  • 085673: Asennus työkalupitimiin, joiden reikä on 10,3 mm.
  • Käytä RFID-sirulla PLUG varustettua työkalunpidintä enintään nopeudella 20 000 r/min.
  • Sisäkäyttöön.
  • Käyttö huoneenlämmössä.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
  • Älä altista kolhuille, iskuille tai raskaille kuormille.
  • Käyttö ei ole sallittu ulkona tai tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.