Letkujärjestelmä 1/2 tuumaa, Tyyppi: SET

Tuote nro.: 084420 SET
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
395 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Jäähdytysjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 084420 SET
EAN / GTIN 4037728390010
Valmistajan numero 239000
Valmistaja/vastuuhenkilö ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Kuvaus

Malli:

Muoviletkujärjestelmä jäähdytysvoiteluaineelle ja ilmalle. Käyttöpaine enint. n. 6 baaria, puristuskiinnikkeellä koko CLAMP enint. 60 baaria.
  • Soveltuu lähes kaikkiin yleisiin järjestelmiin ilman sovitinta.
  • Modulaarinen pistokejärjestelmä, yhdisteltävissä yksilöllisesti asennuspihtejä käytettäessä.
  • Läpivirtausmäärä: n. 28 litraa/min. (1/2 tuumaa), suurin ulko-⌀ 26 mm.

Toimituksen sisältö:

2 letkumoduulia à 15 cm (= 30 cm);
3 pyörösuutinta, sisä-⌀ = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 lattasuutin, leveys 35 mm;
1 kierreliitin 3/8 tuumaa (⌀ 16,7 mm);
1 kierreliitin 1/2 tuumaa (⌀ 20,7 mm)

Ohje:

3/8 tuuman malli saatavana tilauksesta.