{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| USP1 | VHB™ | |
| USP2 | musta | |
| Valmistajamerkintä | 5962F | |
| Teippityyppi | Kaksi-puolinen | |
| Liimamassa | Akrylaatti | |
| Liimausvoima teräksessä | 5,5 N/mm | |
| Venymiskyky | 300 % | |
| Erityisominaisuus | mukautuva; vaimentava; kosteudenkestävä | |
| Käyttö | Tiivistys; Kiinnittäminen; Peittäminen; Asentaminen | |
| lämmönkestävyys enintään | 120 °C - 150 °C | |
| Suojuksen materiaali | Paperi | |
| Säilytyslämpötila | 20 °C | |
| Varaston ilmankosteus | 50 % | |
| Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
| Väri | harmaa | |
| Pituus | 8 m | |
| Leveys | 19 mm | |
| Paksuus | 1,6 mm | |
| Tuotetyyppi | Teippi |
| Tuotekoodi | 083782 19X8 | |
| EAN / GTIN | 4054596796300 | |
| Valmistajan numero | 7100223836 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |