Nippusidesarja jaloterästä, 50 osaa, Leveys: 7,9mm

Tuote nro.: 083710 7,9
Aseta hinta 50 kpl (1,76 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nipun enimmäis-⌀ 150 mm
Pituus 500 mm
Leveys 7,9 mm
Raaka-aine jaloteräs
Käyttölämpötila-alue −80 °C - 538 °C
Kappalemäärä 50
Tuotetyyppi Nippuside

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Valmistajan numero 111-94208
Valmistaja/vastuuhenkilö HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Kuvaus

Malli:

Korroosionkestävä ja antimagneettinen nippuside ruostumatonta jaloterästä. Erinomainen kemikaalinkestävyys. Haaroitettu siteenpää.

Käyttö:

Asennus pihdeillä tai käsin, tarkoitettu kaapeleiden, johdinten tai letkujen niputtamiseen ja kiinnittämiseen.