{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | Scotch® Super 33+ | |
| Teippityyppi | Yksisivuinen | |
| Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
| Erityisominaisuus | UV-säteilyn kestävä; kosteudenkestävä | |
| lämmönkestävyys enintään | −18 °C - 90 °C | |
| Lineri olemassa | ei | |
| Säilytyslämpötila | 10 °C - 27 °C | |
| Varaston ilmankosteus | 75 % | |
| Vähimmäissäilyvyysaika | 60 kk | |
| Väri | musta | |
| Pituus | 6 m | |
| Leveys | 19 mm | |
| Paksuus | 0,18 mm | |
| Tuotetyyppi | Teippi |
| Tuotekoodi | 083656 19X6 | |
| EAN / GTIN | 50054007061309 | |
| Valmistajan numero | 7000058432 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |