Kangasteippi stabilisoitu, Leveys×pituus(mm×m): 38X25

Tuote nro.: 083605 38X25
Hinta per 1 kpl (0,46 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 039 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 53799
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali Tekstiili
Kankaan tiheys 80 mesh
Liimamassa luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä 0,47 N/mm
Venymiskyky 11 %
Vetolujuus 7,7 N/mm
Erityisominaisuus kulumisenkestävä; mukautuva; käsinkatkaistava
Käyttö Pakkaaminen; Niputus; Peittäminen; Liimaus; Yhdistäminen
lämmönkestävyys enintään 110 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
Väri pun.
Pituus 25 m
Leveys 38 mm
Paksuus 0,31 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083605 38X25
EAN / GTIN 4042448141361
Valmistajan numero 53799-00028-02
Valmistaja/vastuuhenkilö tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Kuvaus

Malli:

tesa® 53799 kiinnittyy erittäin hyvin karkeille pinnoille. Se on helppo katkaista käsin, hylkii vettä, on säänkestävä, rasituksenkestävä ja erittäin taipuisa. Sen ansiosta se soveltuu hyvin erilaisiin korjaus- ja rakennustöihin, mutta myös pakkaamiseen, sitomiseen, liimaamiseen jne.

Ohje:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.