Taipuisa magneettinostin, Magneetin vetovoima: 300g

Tuote nro.: 081670 300
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 104 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Magneetin vetovoima (g) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 7,5 mm
Kokonaispituus 520 mm
magneetin ⌀ 5 mm
Magneetin pitovoima 3 N
Magneetin vetovoima 300 g
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081670 300
EAN / GTIN 4045197487100
Valmistajan numero 081670 300
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestomagneetti. Joustava, kromattu varsi, jossa ergonominen kädensija 2-komponenttimuovia.