Teleskooppivartinen tarkastuspeili, Peilin koko: 14mm

Tuote nro.: 081630 14
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
387 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Peilin koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus ilman peiliä 270 mm - 640 mm
Peilin ⌀ 14 mm
Tuotetyyppi Peili

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081630 14
EAN / GTIN 2050001671868
Valmistajan numero 081630 14
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Peili, jossa on metallireunus ja kromattu varsi.
Aukivedettävä teleskooppivarsi. Kiertymätön suuri kädensija ja kestävä nivel.