Etsintäpeili, Peilin koko: 23mm

Tuote nro.: 081620 23
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
409 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Peilin koko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 270 mm
Peilin ⌀ 23 mm
Tuotetyyppi Peili

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081620 23
EAN / GTIN 4260131234941
Valmistajan numero 470/01
Valmistaja/vastuuhenkilö Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Kuvaus

Malli:

Peili, jossa on metallireunus ja kromattu varsi.