Alkalimangaaniparistot, Kansainvälinen rakennekoko: LR3

Tuote nro.: 081553 LR3
Aseta hinta 4 kpl (0,89 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 170 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kansainvälinen rakennekoko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Kemiallinen koostumus Alkali-mangaani
Pariston nimike Micro, AAA
Kansainvälinen rakennekoko LR3
Nimellisjännite 1,5 V
uudelleenladattava ei
Paino / kpl 12,5 g
Tuotetyyppi Paristo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081553 LR3
EAN / GTIN 4013674003891
Valmistajan numero 5015653
Valmistaja/vastuuhenkilö Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset merkkiparistot alkali-mangaanilaatua, jotka kestävät 2 - 3 kertaa pitempään ja joiden varastointiaika on kaksinkertainen sinkki-hiiliparistoihin verrattuna.
Tehokas, erittäin laadukas merkkiparisto X-Power Alkaline on pitkään kestävä energianlähde vaativaan, paljon energiaa vaativaan käyttöön. Kestää pitkään, jopa 7 vuotta.

Toimituksen sisältö:

4 kpl.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin