Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, Tyyppi: 360

Tuote nro.: 081543 360
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
957 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 60 lm - 1 000 lm
Valaisuaika 1,5 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Lamppu voidaan vaihtaa ei
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 260 mm
Paino 470 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081543 360
EAN / GTIN 4062406056858
Valmistajan numero 081543 360
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, kääntyvä valaisimen pää, portaaton himmennys kääntönupilla. Läpikuultava suojus huolehtii häikäisemättömästä 360°:n valaistuksesta. Jalka, jossa on magneetti ja ripustuskoukku.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin ja verkkopistokkeen.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • IP 54 -luokan mukaisesti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä.

Väärinkäyttö
  • Ei sovellu lasten käyttöön.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä avaa valaisinta, älä tee luvattomia muutoksia ja muokkauksia.
  • Akku ja LED on asennettu pysyvästi, niitä ei voida vaihtaa.