{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| IP-suojausluokka | IP 65 | |
| ATEX-vyöhyke | ei | |
| Valovirta | 500 lm | |
| Valaisuaika | 2 h | |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
| Värilämpötila | Lämmin valkoinen; Kylmä valkoinen; todellinen väri | |
| CRI-arvo | 96 | |
| Värilämpötila | 4 500 K - 6 500 K | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| Akkukapasiteetti | 2,6 Ah | |
| akun jännite | 3,7 V | |
| Kokonaispituus | 190 mm | |
| Kokonaisleveys | 60 mm | |
| Paino | 300 g | |
| Tuotetyyppi | Työvalaisin |
| Tuotekoodi | 081513 SUN2 | |
| EAN / GTIN | 5708997354452 | |
| Valmistajan numero | 03.5445 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |