{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | C-sarja | |
| Valmistajamerkintä | C7R | |
| IP-suojausluokka | IP 54 | |
| Kotelon väri | BLACK | |
| Valovirta | 20 lm - 1 000 lm | |
| Valovirta, porras 2 | 1 000 lm | |
| Valovirta, porras 3 | 250 lm | |
| Valaisuaika | 2 h - 40 h | |
| Valaisuaika porras 2 | 5 h | |
| Valaisuaika porras 3 | 2 h | |
| Valokeilan laajuus | 40 m - 210 m | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Lamppu | LED-moduuli | |
| Värilämpötila | Kylmä valkoinen | |
| CRI-arvo | 65 | |
| Advanced Focus System (AFS) | kyllä | |
| Smart Light Technology (SLT) | kyllä | |
| Nopea tarkennus | kyllä | |
| Kansainvälinen rakennekoko | 18650 | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| Akkukapasiteetti | 2,5 Ah | |
| akun jännite | 3,7 V | |
| Vaihdettava akku | kyllä | |
| Kokonaispituus | 166 mm | |
| Pään ⌀ | 37 mm | |
| Paino | 210 g | |
| Sisältää vyölaukun | kyllä | |
| Tuotetyyppi | taskulamppu |
| Tuotekoodi | 081447 C7R | |
| EAN / GTIN | 4058205038317 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |