{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Verkkojännite | 230 V | |
| Verkkotaajuus | 50 Hz | |
| Pistorasioiden lukumäärä | 8 | |
| Leveys | 10 mm | |
| Korkeus | 7 mm | |
| Listan pituus | 575 mm | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
| Kaapeliluokka | H05VV-F | |
| Kaapelin väri | musta | |
| Kaapelin pituus | 2 m | |
| Kotelon materiaali | polykarbonaatti | |
| Virtakytkin | kyllä | |
| 230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 7 | |
| Paino | 0,89 kg | |
| Kaapelityyppi | H05VV-F | |
| liitäntäkaapelin pituus | 2 m | |
| Tuotetyyppi | Pistorasialista | |
| Nimellisvirta | 16 A |
| Tuotekoodi | 081179 7 | |
| EAN / GTIN | 4007123636402 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |