Muovinen kaapelikela, 3 pistorasiaa, tyyppi: 40N

Tuote nro.: 081114 40N
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl (7,13 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Neopreeni
Kotelon materiaali muovi
Kaapelin pituus 40 m
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081114 40N
EAN / GTIN 4003644021529
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

GS-merkintä
Muovinen kaapelikela. Kaapelin päässä kestävä 3-osainen pistorasia, täysin maadoitettu, roiskevesisuojattu, IP44.
3-osainen pistorasia, itsesulkeutuvat suojakannet. Käytettäväksi jatkuvasti ulkotiloissa. Vastaa normia BGI 600 (teollisuus). Roiskevesisuojattu IP 44.
Neopreenikaapeli

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.