Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 40B

Tuote nro.: 081109 40B
Hinta per 1 kpl (6,53 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisjännite 250 V
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07BQ-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Panssarikaapeli
Kotelon materiaali Kokomuovi
Kaapelin pituus 40 m
Pistorasioiden lukumäärä 4
Diagnoosijärjestelmä saatavilla kyllä
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081109 40B
EAN / GTIN 4003644007950
Valmistajan numero FK740QTF000
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

Suuri ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm ja jossa on lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.
  • 7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
  • Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.
  • Vedenpoistourat.
  • Taitettava kääntökahva, joka mahdollistaa oikean- ja vasemmanpuoleisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.
  • Helppo kiinnittää seinään.
  • Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

Pistorasiat Ranskaa, Belgiaa, Puolaa ja Tšekkiä varten.
HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.