Kitkapora litteä (ilman kaulusta) pitkä Uni, Kierre: M3

Tuote nro.: 080757 M3
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Alkureiän ⌀ 2,7 mm
Varren ⌀ 6 mm
Materiaalin paksuus 0,7 mm - 4 mm
Suositeltu käyttöteho 0,7 kW
Suositeltu kierrosluku 3 000 min-1
Kierrekoolle M M3
Tuotetyyppi kitkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080757 M3
EAN / GTIN 4069515008907
Valmistajan numero 080757 M3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.
Kitkapora litteä (ilman kaulusta).
Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Käyttö:

Soveltuu teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille ja messingille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.
ER-kiristysavain nro 309680.
HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.