{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Alkureiän ⌀ | 2,7 mm | |
| Varren ⌀ | 6 mm | |
| Materiaalin paksuus | 0,7 mm - 4 mm | |
| Suositeltu käyttöteho | 0,7 kW | |
| Suositeltu kierrosluku | 3 000 min-1 | |
| Tuotetyyppi | kitkapora |
| Tuotekoodi | 080755 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008808 | |
| Valmistajan numero | 080755 M3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |