• Hoffmann on suljettuna, ei toimituksia 22/12 2025 - 1/1 2026 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Paineilman turvakytkin, eurostandardi, suurin käyttöpaine 16 bar (ilmanpaine)

Tuote nro.: 080285 1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitännän ulkokierre (tuuma) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Teräsliitin
Suurin käyttöpaine 16 bar
Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma
Liitäntä Eurostandardi
Läpivirtausarvo 2 250 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080285 1/4
EAN / GTIN 7391390044785
Valmistajan numero 303202152
Valmistaja/vastuuhenkilö CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Kuvaus

Malli:

Teräksisillä paineilmaliittimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:
  • Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä liitosvoimalla.
  • Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.
  • Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.
  • Taloudellinen − maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.

eSafe-turvaliitin ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.
Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.

Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

Ohje:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-⌀ 7,6 mm,Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin