1/4 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin ⌀ 8×12 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 8m

Tuote nro.: 080248 8
Hinta per 1 kpl (11,90 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käytettävissä oleva letkun pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali PU-kierreletku
Suurin käyttöpaine 10 bar
Suurin murtumispaine 35 bar
Letkun ulko-⌀ 12 mm
Letkun sisä-⌀ 8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 8 m
Väri sininen
Pikaliittimen kytkentä 1/4 tuuma
Liitinnippaliitäntä 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Letku

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080248 8
EAN / GTIN 7391390137609
Valmistajan numero 199589711
Valmistaja/vastuuhenkilö CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys välillä - 20/ + 60 °C. Käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.

Ohje:

CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.