Pistohylsysarja, letkuliitäntä 10 osaa, Letkuliitännän sisä-⌀: 6mm

Tuote nro.: 080235 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Letkuliitännän sisä-⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Letkuliitännän sisä-⌀ 6 mm
Sarjan sisältö 10
Tuotetyyppi Nippa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080235 6
EAN / GTIN 4062406511036
Valmistajan numero 080235 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pistohylsyt ja suukappaleet liittimiin NL 7,2 – NL 7,8, karkaistu teräs.

Sopii:

Teollisuusliittimet nro 080230; 080231 ja 080232 ja teräksinen turvakytkin 080153 ja 080154.