Poistohana, Letkuliitännän sisä-⌀: 9mm

Tuote nro.: 080136 9
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Letkuliitännän sisä-⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

21,7 mm
Pituus 113 mm
Letkuliitännän sisä-⌀ 9 mm
Tuotetyyppi Poistohana

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080136 9
EAN / GTIN 4047322245029
Valmistajan numero 120511
Valmistaja/vastuuhenkilö Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Kuvaus

Malli:

Alumiininen puhallushana, portaattomasti säädeltävä ilmavirtaus käyttövivulla, sis. letkuliitännän. Yleiskäyttöinen, käyttöpaine enintään 12 baaria.