• Hoffmann on suljettuna, ei toimituksia 22/12 2025 - 1/1 2026 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Nailoninen kierreletku 1/4 tuumaa, liitin, Käytettävissä oleva letkun pituus: 5m

Tuote nro.: 080100 5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käytettävissä oleva letkun pituus (m) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Nailonkierreletku
Letkun ulko-⌀ 8 mm
Letkun sisä-⌀ 6 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 5 m
Väri sininen
Liitinnippaliitäntä 1/4 tuuma

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080100 5
EAN / GTIN 4047322470421
Valmistajan numero 120492
Valmistaja/vastuuhenkilö Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Kuvaus

Malli:

Letku nailonia, sen vuoksi äärimmäisen suuri palautusvoima ja vähäiset painehäviöt.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 pikaliitin ja liitinnippa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin