{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
| Antoteho | 250 W | |
| Enimmäiskierrosluku | 27 000 min-1 | |
| Enimmäisilmantarve | 78 l/min | |
| Kiinnityskierre | NPT | |
| Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
| Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
| Kiristysholkkien ⌀ | 6 mm | |
| Paino | 0,65 kg | |
| Toimintaääni | 76 dB(A) | |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,9 m/s2 | |
| Pituus | 275 mm | |
| Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
| Tuotekoodi | 079457 7410 | |
| EAN / GTIN | 015451781538 | |
| Valmistajan numero | 8941074100 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |