• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Paineilma-suorahiomakone G2424, kiristysholkkien ⌀ 6 mm pitkä, Tyyppi: S085

Tuote nro.: 079448 S085
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä G2424 S085
Antoteho 440 W
Enimmäiskierrosluku 8 500 min-1
Enimmäisilmantarve 252 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 3/8 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 13 mm
Paino 0,96 kg
Toimintaääni 70 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 5,3 m/s2
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079448 S085
EAN / GTIN 7322590019891
Valmistajan numero 8423031261
Valmistaja/vastuuhenkilö Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja vankka suorahiomakone, jossa on tasainen käynti. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä 8500 ja 25000 1/min.
Pitkä, kapeakarainen malli, erityisesti reikien hiontaan. Pituus 317 mm.
Kiristysholkkien ⌀ 6mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.