{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
| Vääntömomenttialue | 900 Nm | |
| Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
| Työkalunpitimen väänninprofiili | Nelikulma | |
| Työkalunpitimen mitta | 3/4 tuuma | |
| Työpaine | 6,3 bar | |
| Enimmäisilmantarve | 150 l/min | |
| Kiinnityskierre | NPT | |
| Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
| Suurin kiristysmomentti | 1 300 Nm | |
| Suurin irtoamislujuus | 1 890 Nm | |
| Paino | 1,7 kg | |
| Toimintaääni | 99,3 dB(A) | |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 11,39 m/s2 | |
| Käynti myötä-/vastapäivään | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Ruuvain |
| Tuotekoodi | 079192 9013MTT | |
| EAN / GTIN | 4000896258062 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |